Eriks
FACOM

Composiet DIN hamer slagwerktuigset

MODULE SLAGGEREEDSCHAP
Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
- Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+.

Foammodule slaggereedschap met fiber steel
- bankhamer met fiber steel 500g
- kunststof hamer 32mm
- doorslag 4 - 5 - 6 mm
- centerpunt 6mm
- beitel 18mm

Inlay PL.333
Image 1
1 of Composiet DIN hamer slagwerktuigset
ProductTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw