Eriks
FACOM

Compacte doppenset 1/4" 6-kant inch met ratel en stofdichte kop type no. RL.NANO1

Bevat:

- 1 x waterdichte, uitstekende prestaties leverende ratel 1/4": RL.161.
- 10 x doppen 1/4" 6-kant in inches: R. 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16".
- 2 x standaard verlengstuk 1/4": L 55mm (R.209) - L 100m (R.210).
- 1 x cardangewricht 1/4": R.240A.
- 1 x korte schroevendraaierhandgreep 1/4": R.236C.
- 1 x bithouderdop 1/4" met standaard borgring: R0,235.
- 1 x dophouderbit 1/4" 6-kant - 1/4" vierkant: ECR.
- 21 x standaard schroefbits serie 1 - aandrijving 1/4" - 6,35mm - L 25mm:
- ES.T voor sleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8mm.
- EP.T voor Philips schroeven: PH1 - PH2 PH3.
- ED.T voor Posidriv schroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- EH. voor 6-kant inbusschroeven: 1/4" - 1/8" - 3/16" - 5/32" - 7/32".
- EXR. voor Resistorx schroeven: TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40.
Image 1
  • 1
1 of Compacte doppenset 1/4" 6-kant inch met ratel en stofdichte kop type no. RL.NANO1
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw