Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Carterplugbit 3/8" binnenvierk...
Carterplugbit 3/8" binnenvierkant 10mm type no. D.106-10
Aandrijving vierkant 3/8" (Junior).
Vierkant: 10 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
1
Maat [mm]
10
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Carterplugbit 3/8" binnenvierkant 10mm type no. D.106-10
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit voor inbusschroeven - D.106-10 - Carterplugbit 3/8" binnenvierkant 10mm
3/8
10
€ 15,06
/
stuk
Inloggen