Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit 5/16" L41mm voor sleufschr...
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven type no. ES.2
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2380-1, ISO 2351-1.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
of
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven type no. ES.2
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven 8mm
€ 5,18
/
stuk
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven 10mm
€ 5,18
/
stuk
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven 12mm
€ 8,09
/
stuk
Bit 5/16" L41mm voor sleufschroeven 6,5mm
€ 5,35
/
stuk
Inloggen