Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit 1/4" L25mm voor TORX plus ...
Bit 1/4" L25mm voor TORX plus schroeven type no. EXP.1
EXP.1 - STANDAARD BITS SERIE 1 VOOR TORX® SCHROEVEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Voldoen aan de Torx Plus® specificaties.
-Voor handmatig vastschroeven.
-Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
1
Grootte (TX)
20 IP
1
Totale lengte [mm]
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bit 1/4" L25mm voor TORX plus schroeven type no. EXP.1
Product
Aansluitmaat
Grootte (TX)
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Grootte (TX)
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit voor torxschroeven - EXP.120 - Bit 1/4" L25mm voor TORX plus schroeven IP20
1/4
20 IP
25
€ 5,77
/
stuk
Inloggen