Bit 1/4" L25mm voor Phillips schroeven type no. ED.1
ED.1 - STANDAARD BITS SERIE 1 VOOR POZIDRIV® KRUISKOPSCHROEVEN -STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2 -Voor handmatig vastschroeven. -Aandrijving 1/4" - 6,35 mm.