Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bit 1/4" L25mm voor BNAE-schro...
Bit 1/4" L25mm voor BNAE-schroeven type no. EBNA.1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/4
2
Maat [mm]
4
1
5
1
Lengte [mm]
25
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Bit 1/4" L25mm voor BNAE-schroeven type no. EBNA.1
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
Maat [mm]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit 1/4" L25mm voor BNAE-schroeven nr. 5
1/4
5
25
€ 4,91
/
stuk
Bit 1/4" L25mm voor BNAE-schroeven nr. 4
1/4
4
25
€ 4,91
/
stuk
Inloggen