Eriks
FACOM

26-delige bit- en doppenset type no. AEM.J2

SET MET 26 STUKS MICRO-TECH® GEREEDSCHAP - DOPHOUDER + BITS + DOPPEN
-Bevat:
*1 Schroevendraaier-bithouder AEM.M.
*5 bits serie 0 sleufschroeven: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5.
*2 bits serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000.
*2 bits serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000.
*3 bits serie 0 6-kant: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
*3 bits serie 0 6-kant, kogelkop: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
*4 bits serie 0 Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010.
*1 Dophouder ECR.0.
*5 doppen 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm.
-Afmetingen van de doos: 205 x 130 x 31 mm.
Image 1
  • 1
1 of 26-delige bit- en doppenset type no. AEM.J2
ProductAantal bits totaalBeschikbaarPrijsexcl. btw