Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
NG6 gietijzeren enkelvoudige m...
NG6 gietijzeren enkelvoudige montageplaat ES3B38Z
Enkelvoudige montageplaat NG6.
A-B: 3/8" BSP zijaansluiting; P-T: 3/8" BSP zij- en onderaansluiting.
Voorgeboord voor veiligheid.
Veiligheid (VS30) separaat te bestellen.
Materiaal: gietijzer.
Max. werkdruk: 310 bar.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Aantal ventielen
1
1
Voorbereid voor overdrukventiel
Ja
1
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Nee
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
NG6 gietijzeren enkelvoudige montageplaat ES3B38Z
Product
Aantal ventielen
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aantal ventielen
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
NG6 Gietijzeren grondplaat ES3B38Z voorgeboord voor veiligheid
1
Ja
Nee
€ 59,67
/
stuk
Inloggen