Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stopbuspakking Hamar type 887
Stopbuspakking Hamar type 887
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Vorm
Vierkant
2
Breedte [mm]
14
1
16
1
Hoogte [mm]
14
1
16
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Stopbuspakking Hamar type 887
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Stopbuspakking Hamar 887 Incobraid 15m/doos 16x16 (mm)
16
16
€ 4.401,00
/
stuk
Stopbuspakking Hamar 887 Incobraid 18m/doos 14x14 (mm)
14
14
€ 4.401,00
/
stuk
Inloggen