| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 3'' Flens 91x72,9 | | € 12,90/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1'' Flens 50,5x22,1 | | € 8,80/stuk |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1/2'' Flens 25x9,4 | | € 11,10/stuk |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN10B Flens 50,5x14 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCS ASME-BPE EPDM 559318 2" Flens 64x47,5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL DIN32676 PTFE ER-01-E DN100 Flens 119x100 | | € 20,10/stuk |
| TCS ASME-BPE EPDM 559318 5" Flens 144x125 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN250 Flens 286x267,8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN20 Flens 50,5x23,7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN32b Flens 64x38,4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN15B Flens 50,5x18,1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN32 Flens 50,5x38,4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN08 Flens 50,5x10,3 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 3/4'' Flens 25x15,8 | | € 11,10/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 4'' Flens 119x97,4 | | € 19,90/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1-1/2'' Flens 50,5x34,8 | | € 6,60/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1-1/2'' Flens 50,5x34,8 | | € 6,95/stuk |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN50 Flens 64x50 | | € 20,30/stuk |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN20 Flens 34x20 | | € 14,30/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 2'' Flens 64x47,5 | | € 9,25/stuk |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1/2'' Flens 25x9,4 | | € 11,10/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1'' Flens 50,5x22,1 | | € 8,80/stuk |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN25 Flens 50,5x26 | | € 18,90/stuk |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 2-1/2'' Flens 77,5x60,2 | | € 10,20/stuk |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN100 Flens 119x100 | | € 48,90/stuk |