Eriks
ERIKS

O-ring PTFE

PTFE is een kunststof waaruit o-ringen en back-up ringen gemaakt kunnen worden. Dit materiaal heeft een zeer brede chemische resistentie en tevens een zeer breed temperatuurbereik. Doordat dit materiaal niet elastisch is, is het niet geschikt voor dynamische toepassingen. Het is wel zeer goed verouderingsbestendig en geschikt voor gebruik in de voedings industrie. Op aanvraag kan u ook uitvoeringen krijgen voorfarmaceutische industrie.
Image 1
  • 3
3 of O-ring PTFE
ProductInwendige diameter [mm]Snoerdikte [mm]Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601BeschikbaarPrijsexcl. btw