| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø80x1000 mm | Blauw | 80 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø20x3000 mm | Blauw | 20 | 3000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø40x1000 mm | Blauw | 40 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø60x1000 mm | Blauw | 60 | 1000 | | € 144,57/stuk |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø120x1000 mm | Blauw | 120 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø25x1000 mm | Blauw | 25 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø20x1000 mm | Blauw | 20 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø50x1000 mm | Blauw | 50 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø30x1000 mm | Blauw | 30 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Rondstaf POM BG (bearing-grade) blauw ø70x1000 mm | Blauw | 70 | 1000 | | Niet beschikbaar in de webshop |