Eriks
ECON®

Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Lugtype

Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering, doorlopend over de flens afdichtingsvlakken.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Afname mogelijk door Lloyd's, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium-bronzen huis.
  • Uitgevoerd met ISO5211 direct mount topflens.
  • Leverbaar met EPDM of NBR voering.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Vlinderklep Type: 5830 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Lugtype
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelDruktrap flensBeschikbaarPrijsexcl. btw