• Productomschrijving
Verdrijft water – daarom ook te gebruiken bij elektrische contacten van motorvoertuigen bij ontstekingsproblemen (onderbreker).
Het losmaken van roest en het voorkomen van verder roesten (bijv. bij het vastdraaien/losdraaien van schroeven, bouten en moeren e.d.).
Helpt betrouwbaar bij het gangbaar maken van kabels, scharnieren, etc.
• Toepassingsgebieden
Tegen piepende en fluitende geluiden bij schokdempers, kettingaandrijvingen, ophangingen o.a. bij motorvoertuigen.
Reinigt teervlekken op lak van motorvoertuigen, verzorgt en beschermt chroom onderdelen van personenauto's.
Verwijdering van losse oxyde en verbrandingsresten stofafzettingen of kruipstroom veroorzakende verontreinigingen.
Beweegbare contactgebieden zoals de verdeler, relaiscontacten bij motorvoertuigen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –20 °C tot +250 °C.

| Product | Verpakking | Inhoud [l] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Contactspray 300ml | Spuitbus | 3 | € 6,42/stuk |