• Productomschrijving
Eén-componenten en oplosmiddelvrije krachtlijm op polyurethaan-basis.
Hardt met vochtigheid uit.
• Producteigenschappen
Snelle uitharding.
Schuur- en overschilderbaar.
Extreem hoge kleefkracht.
• Toepassingsgebieden
Geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen (bijv. hout, metselwerk, natuursteen, gipsplaat, karton, vezelcement, metalen).
Voor gebruik in de winkelinrichting, lichte en droge constructie.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –40 °C tot +80 °C.
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C.
Uitharding: na ca. 30 min. montagevast, na ca. 12 tot 24 uur uitgehard (afhankelijk van lijmsterkte en vochtigheid).
Kleur: beige.

| Product | Gewicht [g] | Kleur | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Constructie-krachtlijm 450g/310ml | 450 | Beige | Dit product wordt niet meer aangeboden |