• Productomschrijving
Rood speciaal vet voor accupolen en waterpompen.
• Toepassingsgebieden
Betrouwbare corrosiebescherming voor accupolen en waterpompen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +60 °C.
Aanduiding volgens DIN 51502: KP 3 C-30.

| Product | Inhoud [kg] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|
| Accupoolvet 100g | 0.1 | € 12,42/stuk |