Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Batterij oplaadbaar 9 V Nihm t...
Batterij oplaadbaar 9 V Nihm type HR3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
8.4
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Batterij oplaadbaar 9 V Nihm type HR3
Product
Nom. spanning [V]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Batterij HR9 Value NiMH Blister a 1 stk NiMH 8,4V 170mAh Blister 1ST
8.4
€ 19,06
/
stuk
Inloggen