Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Batterij oplaadbaar 1,2 V NiHM...
Batterij oplaadbaar 1,2 V NiHM type D, HR20
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Nom. spanning [V]
1.2
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Batterij oplaadbaar 1,2 V NiHM type D, HR20
Product
Nom. spanning [V]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Nom. spanning [V]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Batt. HR20 NiMH D-cell Blister a 2 stk NiMH D-cell 1,2V Value 2200mAh
1.2
€ 12,50
/
stuk
Inloggen