Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Set spiraalboren, A295 Serie, ...
Set spiraalboren, A295 Serie, HSS-co, Set van 19
HSS-E Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm², nodulair gietijzer <1000 N/mm², titaanlegeringen <1250 N/mm² en nikkellegeringen <900 N/mm²
A777: 1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
10
1
Opnamesysteem
Cilindrisch
1
Materiaal
HSS-co
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Set spiraalboren, A295 Serie, HSS-co, Set van 19
Product
Diameter [mm]
Opnamesysteem
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Opnamesysteem
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Set spiraalboren, A295 Serie, HSS-co, Set van 19, 1 - 10 mm Dia
10
Cilindrisch
HSS-co
€ 247,80
/
stuk
Inloggen