Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSS Centreerboren met cilindri...
HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R ongecoat 1xD type A210
HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
2
1
Snijlengte [mm]
5.3
1
Totale lengte [mm]
40
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R ongecoat 1xD type A210
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat Ø 2X 40 mm
2
5.3
40
€ 9,00
/
stuk
Inloggen