Eriks
DEMAC

Slanghaspel twin slang type AG.19

Slanghaspel AG.19
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen met grotere diameter
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 19
  • 20
  • 10
  • 9
  • 19
  • 20
39 of Slanghaspel twin slang type AG.19
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw