Eriks
DEMAC

Slanghaspel 3-enkele slangen type S3

Slanghaspel S3
  • Voor 3 enkele slangen
  • Met 2 extra scheidingsflenzen voor de slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 126
  • 48
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
  • 54
  • 36
  • 48
  • 36
174 of Slanghaspel 3-enkele slangen type S3
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw