Eriks
DEMAC

Slanghaspel 1-enkele slang type S1 Compact

Slanghaspel S1 compact uitvoering
  • Voor enkele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 30
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
45 of Slanghaspel 1-enkele slang type S1 Compact
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw