Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Huidbescherming specifiek gebr...
Huidbescherming specifiek gebruik Stokoderm® Aqua PURE
Huidbescherming tegen waterige stoffen, wisselend gebruik van diverse industriële substanties, extreme weersomstandigheden en onder beschermkleding.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Inhoud [ml]
1
1
100
1
Verpakking
Buis
1
Patroon
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Huidbescherming specifiek gebruik Stokoderm® Aqua PURE
Product
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inhoud [ml]
Verpakking
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Huidbescherming specifiek gebruik Stokoderm® Aqua PURE tube 100 ml
100
Buis
€ 7,37
/
stuk
Huidbescherming specifiek gebruik Stokoderm® Aqua PURE patroon 1L
1
Patroon
€ 49,38
/
stuk
Inloggen