Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
CETOP plunjer 0A V
CETOP plunjer 0A V
- Maximale werkdruk NG6: 350 bar; NG10: 315 bar.
- Maximale flow: NG6: 80 l/min; NG10: 120 l/min.
- Stekkeraansluiting: DIN connector.
- Benodigde inbusbouten, NG6: 4 x M5 x 30; NG10: 4 x M6 x 40.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Opbouw
2
Grootte
NG10/Cetop 5
1
NG6/Cetop 3
1
Uitvoering klep
4/2
2
Uitvoering
Max. werkdruk [bar]
Bediening
Max. oliestroom [l/min]
Spanning
Opties
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
CETOP plunjer 0A V
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Grootte
Uitvoering klep
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
NG10 ventiel DG4V 5 0A VM U H7 22 J99
Opbouw
NG10/Cetop 5
4/2
€ 346,70
/
stuk
NG6 ventiel DG4V 3 0A VM U H7 60
Opbouw
NG6/Cetop 3
4/2
€ 203,43
/
stuk
Inloggen