Eriks
CP

Sta- en zitwerkplek verstelbaar van 720 tot 1135mm met worklift

Sta-/zit-combiwerkplek

Typ: Tip mit Logo
Überschrift:
Text: Wisselend staan en zitten ontlast de spieren.



•    Bureau met variabele toepassingen
Naar keuze met een of twee werkniveaus.
Worklift A: met traploze hoogteverstelling via gasveerkolom, hoogteverstelling van 720–1135 mm, incl. Bevestigingsrail.
Frame: ronde buis Ø 95 mm, ronde voet Ø 675 mm. Eenvoudige, snelle
en gedempte hoogteverstelling via handvergrendeling.
Workdesk [B]: met raster-hoogteverstelling van 680–800 mm,
geïntegreerde weegschaal en T-frame.
•    Aantrekkelijk design
Elegant werkblad, 25 mm dik, in ahorn-uitvoering.
Frame in RAL 9006 witaluminium.
Verdere afgebeelde inhoud op aanvraag leverbaar.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Sta- en zitwerkplek verstelbaar van 720 tot 1135mm met worklift
ProductBreedte [mm]Hoogte [mm]Diepte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw