Eriks
CP

Open garderobekast H1950xB320xD500

Open garderobekast, lichtblauw/gentiaanblauw

Eindeloos uit te breiden en te veranderen systeem.
Kasten links en rechts voorbereid voor tussendelen.
•    Dubbelwandige vleugeldeuren
Met openingsbegrenzer 90°.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
•    Uitvoering
2 formaten vakken.
Kledingbeugel met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant).
Hoedenplank en schoenenrooster van vierkante buis, antraciet gelakt.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Sokkel in kastkleur.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Aanlevering
Gedemonteerd, met eenvoudige montagehandleiding.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.


Open garderobekast bestaande uit: 1 kast met 5 vakken, 240 mm breed, 1 hoofdbord, 1 hoedenplank met 5 kledingbeugels, 1 schoenenrooster en 1 afsluit-zijwand
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Open garderobekast H1950xB320xD500
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw