Lockerkast met plaatstalen sokkel, verzinkt, 100 mm hoog (totale hoogte 1800 mm).
• Veel vakken op een kleine ruimte
Naar keuze met 3, 4 of 5 vakken bovenelkaar bij 1, 2, 3 of 4 compartimenten naast elkaar.
Dagmaat vakken: BxD 230x465 mm.
(B 330 mm op aanvraag verkrijgbaar.)
• Duurzame plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
• Afsluitbare deuren
Sluiting door cilinderslot met elk 2 sleutels.
Deuraanslag rechts.
Eenwandige uitvoering met glad oppervlak zonder gaten en etikethouders.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze met poten of sokkel
Poten: hoogte 150 mm , bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: hoogte 100 mm , deels verzinkt, gelakt in kastkleur.