• Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
• Klassieke zwart/wit-scheiding
Gescheiden opbergen van beroeps-/dagelijkse kleding.
• Praktische deuren
Met paarsgewijs naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met ergonomische veiligheids-espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
• Doordacht interieurconcept
Hoedenplank doorlopend over 2 compartimenten.
Garderobestang met 3 torsiestijve schuifhaken voor ieder compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs met verstelbare vloerglijders.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Garderobekast Evolo 49022-40 7035/5012 | 1200 | 500 | 1800 | € 758,78/stuk |