• Duurzame plaatstaalconstructie
Fronten van staal.
Ventilatieopening in de achterwand met 10 mm afstandhouder (echte rompdiepte 500 mm).
• Z-vormige deuren
in vaste uitvoering of als vouwdeur.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
• Praktijkgericht interieurconcept
Dubbele ophangmogelijkheid voor lange kledingstukken en weinig ruimte.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
• Naar keuze met sokkel of zitbank
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs met verstelbare vloerglijders.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Garderobekast 8153-122 RAL 7035/5012 | 420 | 510 | 2090 | € 955,78/stuk |