Eriks
CP

Garderobekast met 1 deur over 2 compartimenten H1800xD500mm op sokkel

Garderobekast serie Classic met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Klassieke zwart/wit-scheiding
Gescheiden opbergen van beroeps-/dagelijkse kleding achter een deur.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Ventilatieconcept CBL, ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Garderobestang met 3 torsiestijve schuifhaken voor ieder compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs met verstelbare vloerglijders.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Garderobekast met 1 deur over 2 compartimenten H1800xD500mm op sokkel
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw