• Duurzame plaatstaalconstructie
Kast met 2 vakken boven elkaar.
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
• Praktische deuren
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaibouten gelagerd, boven en onder telkens 1 rozet en 1 ingestanste etikethouder.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
• Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Compartimentbreedte 400 mm, ook geschikt voor motorhelmen.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
• Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
Bodem en vakken meestal in kleur van de romp.
• Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.
Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.






| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Garderobekast 2 verdiepingen 8320-22 7035/5010 | 810 | 500 | 1850 | € 730,10/stuk | |
| Garderobekast 8320-30 7035/5010 | 900 | 500 | 1850 | € 658,46/stuk |