Eriks
COOPER

Einddeksel met druklager Type: BTTL

Aluminium Triple Labyrinth (ATL)
Driedubbele labyrintafdichting met aluminium behuizing voor hoge snelheden en algemene toepassingen. ATL is de standaard afdichting in de VS en Canada.

Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C
Maximumsnelheid: Lager maximum
Afwerking van het oppervlak van de as: 3.2 μm Ra
Image 1
1 of Einddeksel met druklager Type: BTTL
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw