Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tandriem CONTI® SYNCHROBELT pr...
Tandriem CONTI® SYNCHROBELT profiel XL riembreedte 012
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Steek lengte [mm]
137.16
1
Steek lengte [in]
5.4
1
Breedte [mm]
3.05
1
Steek [mm]
Steek [in]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tandriem CONTI® SYNCHROBELT profiel XL riembreedte 012
Product
Steek lengte [mm]
Steek lengte [in]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek lengte [mm]
Steek lengte [in]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tandriem Conti Synchroforce 54-XL-025 CTB
137.16
5.4
3.05
€ 2,75
/
stuk
Inloggen