Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Laslamel green-9 type 26.29.xx
Laslamel green-9 type 26.29.xx
Goedgekeurd volgens EN-1598
Standaard 300 mm breed
Diktes 2 of 3 mm
Volle rol 50 strekkende meter
Gesneden en geponst leverbaar
Ophanging met kunststof ophangclip
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
300
3
Dikte [mm]
2
1
3
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Laslamel green-9 type 26.29.xx
Product
Breedte [mm]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Dikte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Laslamel Green-9 300x3mm /rol 50m
300
3
€ 1.037,00
/
rol
Laslamel Green-9 300x3mm op rol /lpm gesneden en geponst
300
3
€ 24,75
/
meter
Laslamel Green-9 300x2mm /rol 50m
300
2
€ 743,00
/
rol
Inloggen