Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lashoes 550°C type 59.06.00.00...
Lashoes 550°C type 59.06.00.0001
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1250
1
Temperatuurbestendigheid [°C]
500
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lashoes 550°C type 59.06.00.0001
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hittewerende deurhoes KRONOS 150x125cm
1250
500
€ 125,25
/
stuk
Inloggen