Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasdeken ares 550°C type 56.51...
Lasdeken ares 550°C type 56.51.01.1050
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
1000
1
Temperatuurbestendigheid [°C]
550
1
Materiaal
Glasvezeldoek (getexturiseerd) 1 zijde aluminiumfolie
1
Toepassing
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lasdeken ares 550°C type 56.51.01.1050
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lasdeken ARES 100cm breed /rol 50m 1 zijde alufolie
1000
550
Glasvezeldoek (getexturiseerd) 1 zijde aluminiumfolie
€ 1.437,50
/
rol
Inloggen