Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasdeken 550°C met 7 magneten ...
Lasdeken 550°C met 7 magneten type 59.06.00.0007
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
2000
1
Temperatuurbestendigheid [°C]
550
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lasdeken 550°C met 7 magneten type 59.06.00.0007
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Temperatuurbestendigheid [°C]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Beschermdeken 550°C 200x200 cm met 7 magneten
2000
550
€ 208,50
/
stuk
Inloggen