Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inspectiespiegel RVS hol 140mm
Inspectiespiegel RVS hol 140mm
Autoclaveerbaar: 134°C bij 2 bar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
18
1
20
1
Max. lengte [mm]
140
2
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Inspectiespiegel RVS hol 140mm
Product
Diameter [mm]
Max. lengte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Max. lengte [mm]
Materiaal
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Inspectiespiegel RVS hol 20x140mm
20
140
Roestvaststaal (RVS)
€ 18,70
/
stuk
Inspectiespiegel RVS hol 18x140mm
18
140
Roestvaststaal (RVS)
€ 18,70
/
stuk
Inloggen