Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Jeans Mike stone washed denim ...
Jeans Mike stone washed denim blauw
MIKE DENIM JEANS BLAUW VOOR HEREN
- Normale pasvorm.
- Rechte pijp.
- Normale taille.
- Rits.
- 5 zakken.
- Duimstokzak.
- 100% katoen.
- Maat 29-30-31-32-33-34-36-38-40-42 in lengte 30".
- Tevens verkrijgbaar in lengte 32" , 34" en 36".
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Model
Jeans
1
Grootte
W34/L30
1
Kleur
Blauw
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Jeans Mike stone washed denim blauw
Product
Grootte
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Grootte
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Jeans Mike denim blauw maat W34/L30
W34/L30
Blauw
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen