Eriks
BRADY

Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels

Stop met het gebruik van slecht passende, onjuiste of onhandige tweedelige systemen om de trekhendels van uw vlinderkleppen te vergrendelen. Kies voor een veiligere oplossing die beter past en op zijn plaats blijft – het vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels.
Exclusief vergrendelingssysteem met draaibeveiliging, past op het volledige assortiment van vlinderkleppen, met een diameter van 12,70 mm tot 203,80 mm
Een handig ontwerp uit één stuk dat bij elkaar blijft, of het nu in gebruik is of in opslag
Kan maximaal vier hangsloten van werknemers bevatten
Geschikt voor alle populaire vlinderkleppen met trekhendels die vaak worden gebruikt in de voedingsindustrie, de watervoorziening, chemische, farmaceutische en vele andere industrieën
Beveiligt de trekhendel in elke gewenste positie, van volledig gesloten, naar gedeeltelijk of volledig open
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Vergrendelingssysteem voor vlinderkleptrekhendels
ProductKleurHoogte [mm]Breedte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw