Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snap-on voor buizen in PETG
Snap-on voor buizen in PETG
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Breedte
200
1
420
1
Hoogte [mm]
26
1
52
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Snap-on voor buizen in PETG
Product
Kleur
Breedte
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Kleur
Breedte
Hoogte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Snap-on 26x200 Ø buis 25-37mm - l=228mm in PETG
Transparant
200
26
€ 17,77
/
stuk
Snap-on 52x402 Ø buis 83-115mm - l=420mm in PETG
Transparant
420
52
€ 70,25
/
stuk
Inloggen