Eriks
BRADY

Pictogram voor vloermarkering Stop

Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Legende: STOP
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 230
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering STOP
PIC beschrijving: STOP
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Verkeersborden
Verpakking: Pak
Vorm: Zeshoek
Image 1
1 of Pictogram voor vloermarkering Stop
ProductDikteBeschikbaarPrijsexcl. btw