Eriks
BRADY

Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor

Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleur: Wit op Blauw
Legende: Rechtdoor
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 906
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor
PIC beschrijving: Rechtdoor
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel
Image 1
1 of Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor
ProductDikteBeschikbaarPrijsexcl. btw