Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleur: Wit op Blauw
Legende: Naar links of rechts
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 909
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Naar links of rechts
PIC beschrijving: Naar links of rechts
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel