Eriks
BRADY

Pictogram voor vloermarkering Geen toegang

Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Legende: Geen toegang
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 209
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Verboden toegang
PIC beschrijving: Verbodentoegang
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Verbod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel
Image 1
1 of Pictogram voor vloermarkering Geen toegang
ProductDikteBeschikbaarPrijsexcl. btw