Eriks
BRADY

Pictogram 231 Ø 200mm "Aanraken van sterkstroomkabel verboden"

Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Kaart
Toepassing: Site-identificatie
Basishoeveelheid: 1
Merk: Brady®
PIC beschrijving: Waarschuwing; Overslaande spanning
Nummer Pictogram: PIC 231
Type Pictogram: Verbod
Afmeting - Diameter (mm): 200,00 mm
Afmeting: 200.00 mm Dia
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Dikte (mm): 0,099 mm
Kleur: Rood & Zwart op Wit
Min. aanbrengtemperatuur: 10 °C
Max. Gebruikstemperatuur: 110 °C
Min. gebruikstemperatuur: -40 °C
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van acryl.
Afwerking: Glanzend
Vorm: Cirkel
Taal van de legende: Global
Image 1
1 of Pictogram 231 Ø 200mm "Aanraken van sterkstroomkabel verboden"
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw