Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Leidingmerker "Stikstof" 26x25...
Leidingmerker "Stikstof" 26x250mm - 4 st/kaart
Materiaaltype: Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer: B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende: Stikstof
Klasse: Gas
Kleur: Zwart op Geel
Leidingdiameter (mm): 20-49
Afmeting: 250.00 mm W x 26.00 mm H
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Leidingmerker "Stikstof" 26x250mm - 4 st/kaart
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Individuele leidingmerkers op kaart met geperforeerde pijlen, zonder pictogram
€ 18,50
/
kaart
Inloggen