Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Leidingmerker "Onthard water"
Leidingmerker "Onthard water"
Materiaaltype:Gelamineerd polyester
Brady Materiaalnummer:B-7541 (Bekijk de technische fiche)
Legende:Onthard water
Kleur:Wit op Groen
Klasse:Water
Leidingdiameter (mm):20-49
Afmeting:250.00 mm W x 26.00 mm H
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Leidingmerker "Onthard water"
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Leidingmerker "Onthard water" 26x250mm - 4 st/kaart
€ 18,50
/
kaart
Inloggen